Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OptiLine 45 OptiLine 70 - plastique - embout - 95 x 55 mm - Matériau : PC/ABS - blanc polaire RAL 9003 - IP40 - IK07 - L 21mm - H 99mm - L 56mm
Une offre de goulottes PVC blanc polaire sans plomb et sans cadmium.
Ces goulottes accueillent l'appareillage 45x45 par clipsage direct et contribuent à une grande résistance à l'arrachement des mécanismes.
Optiline 45, une gamme complète de colonnes, colonnettes, boites de sol et boites de prises :
- Goulottes PVC en 5 dimensions : 75x55, 95x55, 140x55, 165x55 et 185x55,
- Goulottes aluminium en 4 dimensions : 75x55, 140x55, 165x55 et 185x55,
- Colonnes aluminium mobiles ou fixes à vérin simple ou double face,
- Colonnettes aluminium simple ou double face,
- Boites de sol : trois versions pour des combinaisons différentes d'appareillages d'installation de modules 45x45,
- Boites de prises : escamotables pour bureaux, pré câblées et équipées de prises - orientables pour bureaux, pré câblées et équipées de prises - standards, pré câblées et équipées de prises ou vides.
Optiline
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
feuille de protection
Type de fixation
Matériau
doublage de coupe
Numéro RAL
adapté à
Profondeur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Largeur
Couleur
Sans halogène
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane