Goulotte GF-A12/8 100X100 GRIS

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 100 mm
  • Largeur 100 mm
ICON

goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation GRIS

 
 

Détails du produit


Goulotte avec fentes latérales pour permettre le passage des fils et perforations du fond pour fixation

0845

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

distance entre les fentes

12 mm

section transversale utile

8897 mm²

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Longueur

2000 mm

autoextinguible

Oui

Numéro RAL

5030

finition de paroi latérale

poinçonnage à trous/fentes

Hauteur

100 mm

Couleur

gris

avec partie supérieure

Oui

largeur de rainure

8 mm

Largeur

100 mm

Info produit

Code Douane

39259020

Gamme

0845

Multiple de vente

12

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.