Goulotte Lina 25 de section 25x60mm - longueur 2m

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Hauteur 60 mm
  • Largeur 25 mm
ICON

Goulotte Lina 25 25x60mm longueur 2m avec perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5) - bandes blanches sur couvercle pour repérage ou écriture - conforme à la norme EN 50085-2-3

 
 

Détails du produit

Goulotte Lina 25
Bleu PVC - AFNOR 2525
Dimensions :
- Largeur 25mm- Hauteur 60mm- Perforations latérales au pas de 12,5mm (6/6,5)- Présenté en longueur de 2m
Bandes blanches sur couvercle pour repérage par gravure ou écriture au feutre indélébile
Conforme à la norme EN 50085-2-3
Les goulottes Lina 25 permettent d'organiser verticalement ou horizontalement, la circulation de la filerie à l'intérieur d'une enveloppe électrique. Grâce à la pince Lina 25, les découpes latérales sont possibles pour couper à la bonne longueur la goulotte. Pour le reste des découpes, grâce aux prédécoupes du fond, les goulottes sont sécables manuellement : plus rapide, pas de poussière ni de bavure. Les goulottes Lina 25 peuvent réaliser des jonctions en T entre une goulotte verticale et horizontale. 2 finitions sont disponibles : bleu ou gris en longueur de 2 m en largeur de 25 à 120 mm et de hauteur 25 à 100 mm. Des bandes blanches sur le couvercle de la goulotte permettent le repérage par gravure ou écriture au feutre.

Lina 25

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

avec partie supérieure

Oui

Longueur

2000 mm

largeur de rainure

6 mm

distance entre les fentes

6.5 mm

section transversale utile

1159 mm²

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

ABS

autoextinguible

Oui

finition de paroi latérale

poinçonnage à trous/fentes

flexible

Non

Hauteur

60 mm

Sans halogène

Non

Largeur

25 mm

Couleur

bleu

Info produit

Gamme

Lina 25

Code Douane

39259020

Multiple de vente

2

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.