Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 40x100 grise

Main media

Caractéristiques principales

  • hauteur 100 mm
  • largeur 40 mm
  • longueur 2000 mm

Goulotte de câblage au pas de 12,5 sans halogène T1-zh 40x100 grise RAL7035, longueur de 2m (socle + couvercle)

 
 

Détails du produit


APPLICATION : Aéroportuaires, ferroviaires, autoroutes, tunnels, centrales nucléaires. INGENIEUSE : Précise et rapide : pince SX25 pour une coupe parfaite des socles, prédécoupe de la base du socle pour faciliter les raccordements en té, socle adapté à tous les modes de fixation. REPERAGE : Liseré central positionné sur le couvercle pour l'alignement des étiquettes au plus près des appareillages. SECURITE : En cas d'incendie les goulottes de câblageT1-ZH dégagent des fumées moins opaques et moins acides : meilleure visibilité en cas d'évacuation, limitation de l'irritation des yeux et des voies respiratoires, limitation des risques de corrosion et de dégradation des appareils et équipements électroniques

T1-zh

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte de câblage

hauteur

100 mm

sans halogène

Oui

largeur

40 mm

couleur

gris

avec partie supérieure

Oui

largeur de rainure

6 mm

distance entre les fentes

6.5 mm

section transversale utile

2633 mm²

type de fixation

perforation du fond

matériau

ABS

longueur

2000 mm

autoextinguible

Oui

numéro RAL

7035

finition de paroi latérale

rainuré

flexible

Non

Info produit

Code Douane

39259020

Gamme

T1-zh

Multiple de vente

2

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.