PanelSeT - Couvercle L60MM

Main media

Détails du produit

Ce couvercle PanelSet CRN, S3D/PanelSeT PLA, PLS, PLM est adapté aux goulottes de câbles. Cet élément de couverture est un accessoire de câblage. Il est en PVC (polychlorure de vinyle). Il est bleu (RAL 5000). Sa résistance au feu est 960 °C, conforme aux normes VDE 0506, DIN 43659, VDE 0660.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle de goulotte de câblage

Couleur

bleu

Longueur

2000 mm

pour largeur de canal

60 mm

Sans halogène

Non

Info produit

Gamme

Panelset

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.