PanelSeT - pied encliquetable - fixation de Goulotte - grille & rail

Main media

PanelSeT - pied encliquetable - fixation de Goulotte - grille & rail

 
 

Détails du produit

Ce pied en plastique est en polyamide noir. Il permet la gestion de câbles polyvalents. Il se monte sur rail DIN/plaque de montage Telequick. Il est en acier galvanisé. Il contient 20 unités. Il est compatible avec PanelSeT CRN/S3D/S3CM/SBM et PanelSeT PLA/PLS/PLM.

Panelset

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Panelset

Code Douane

39269097

Multiple de vente

1

Socle de plinthe

Profondeur

15 mm

Hauteur

40 mm

Sans halogène

Non

Couleur

noir

Type de fixation

autre

Matériau

plastique

Longueur

24 mm

avec baguette de tapis

Non

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.