Angle plat pour Cnd 120x75 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Hauteur 75 mm
  • Largeur 120 mm
  • angle 0...90 °

Angle plat pour Goulotte de climatisation Cnd 120x75 blanc RAL9010

 
 

Détails du produit

La gamme de goulottes et accessoires CND dédiée exclusivement à la climatisation, est idéale pour le cheminement des fluides. Elle bénéficie d'une forme galbée, très esthétique. BLANC EVEREST. Longueur standard 2 m.
+ DE PERFORMANCE: Conception ingénieuse de la sortie murale, respectant parfaitement les rayons de courbure des liaisons de fluide.
+ DE FLEXIBILITE : Socle asymétrique pour faciliter la pose des liaisons - Système ingénieux pour la fixation sans accessoire de colliers nylon sur le fond - Système intégré pour réaliser une pente pour l'écoulement naturel du condensat.
FACILITE Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d'accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l'écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m). FLEXIBILITE Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides

Cnd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle plat pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

Type de fixation

encliquetable

Matériau

autre

Numéro RAL

9003

Hauteur

75 mm

Largeur

120 mm

Couleur

blanc

température d'utilisation

-5...60 °C

Qualité du matériau

autre

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

angle

0...90 °

feuille de protection

Non

Traitement de surface

non traité

Modèle type

capot moulé

Sans halogène

Oui

Info produit

Gamme

Cnd

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.