Sortie murale pour Cnd 90x60 blanc

Main media

Sortie murale pour Goulotte de climatisation Cnd 90x60 blanc RAL9010

 
 

Détails du produit

Sortie murale CCM
La forme du CCM permet de respecter le rayon de courbure des liaisons de fluides - Fixation par clipsage sur la goulotte - Possibilité de renforcer la fixation par vis
LES +
Facilité de mise en oeuvre - Gain de temps - Sécurité renforcée
FACILITE
Socle asymétrique facilitant la pose des liaisons - Système d'accroche rapide (couvercle,composants et liaisons) - Fixation de colliers nylon sur le fond sans accessoire permettant de réaliser une pente pour l'écoulement naturel des condensats (1° sur 2 m).
FLEXIBILITE
Offre complète de goulottes et de composants - Sortie murale qui respecte les rayons de courbure des liaisons et fluides
ESTHETISME
Forme galbée des longueurs - Courbe des composants - S'intègre harmonieusement au décor
NOUVELLE MATIERE
Plus résistante aux UV

Cnd

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Cnd

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Jonction mur-plafond pour moulure et goulotte

IK

IK08

Matériau

autre

autoextinguible

Oui

numéro RAL

9003

sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.