Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 90x40mm-Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 85...95 °
  • Hauteur 40 mm
  • Largeur 90 mm
ICON

Angle extérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 90x40mm-Blanc

 
 

Détails du produit

Angle extérieur variable + ou - 5 degrés
Angle 85° - 95°
Plastique
Fixation par encliquetage - Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation
Permet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de moulure de même section :
- évite la coupe d'onglet sur la moulure
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle extérieur pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

IP3X

angle

85...95 °

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

feuille de protection

Non

IK

IK07

Qualité du matériau

autre

Hauteur

40 mm

Traitement de surface

non traité

Sans halogène

Oui

Numéro RAL

9010

Modèle type

capot moulé

Largeur

90 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.