Angle intérieur variable +ou-5°- Pour goulotte distribution Viadis 40x40mm-Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 85...95 °
  • Hauteur 40 mm
  • Largeur 40 mm
ICON

Angle intérieur variable pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 40x40mm - couleur gris

 
 

Détails du produit

Angle intérieur variable + ou - 5 degrés
Angle 85° - 95°
Plastique

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle intérieur pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

IP3X

angle

85...95 °

feuille de protection

Non

IK

IK07

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

7035

Hauteur

40 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

capot moulé

Largeur

40 mm

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Gamme

Viadis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.