Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 32x16mm - PVC Blanc Artic
Angle plat
Angle 90° - 90°
Plastique
Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation
Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de profilé de même section :
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe)
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Viadis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Angle
feuille de protection
IK
Traitement antibactérien
Maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
Type de fixation
Matériau
Température d'utilisation
Largeur
Couleur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane