Angle plat - Pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm - PVC Blanc Artic
Angle plat
Angle 90° - 90°
Plastique
Montage sur le fond du profilé par clipsage - Montage sur le profilé avec ou sans cloison de fractionnement ou de séparation
Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de profilé de même section :
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe)
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Viadis
pour voir vos prix et les stocks
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
traitement antibactérien
feuille de protection
IK
maintien de fonction en cas d'incendie
Type de fixation
Classe de protection (IP)
angle
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Largeur
Couleur
Sans halogène
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane