Angle plat 90° pour goulottes DLP monobloc 35x80mm ou 50x80mm - blanc
Angle plat à 90° (avec variation de +/- 2,5°) pour goulotte monobloc 35x80mm et 50x80mm
Permet le respect de l'indice de protection
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Dlp
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
Classe de protection (IP)
angle
symétrique
feuille de protection
direction
largeur du couvercle 3
largeur du couvercle 2
largeur du couvercle 1
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
perforation de montage dans le sol
nombre de couvercles
IK
type de montage des parties supérieures
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
Profondeur
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane