Angle plat pour Ta-e 40x40 blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 90...90 °
  • Largeur 40 mm
  • Hauteur 40 mm

Angle plat pour goulotte de distribution non cloisonnable Ta-e 40x40 blanc RAL9010

 
 

Détails du produit

La gamme de goulottes de distribution mono-couvercle la plus complète du marché. Une offre large de goulottes de distribution cloisonnables (TA-G), cloisonnables fixes (TA-S) et non cloisonnables (TA-E). Grande résistance (IK 07/08 et IK10, tenue au fil incandescent A 960°), pour les applications les plus exigeantes : tertiaire, industrie, SSI, colonnes montantes, photovoltaïque… Longueur standard 2 m. BLANC RAL 9010.
+ DE CHOIX : 36 références (6 profondeurs et 9 largeurs)
+ DE RESISTANCE : Résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes.
+ DE FACILITE : Installation 2 fois plus rapide. Longueurs filmées. Angles variables 70/120°.
CHOIX L'offre TA-E/TA-S/TA-G est la plus complète du marché pour répondre à tous vos besoins : 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80), 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200), 36 références APPLICATIONS VARIEES IK08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1 : les goulottes TA-E ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes 960° : dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI), la gamme TA-E satisfait à l'essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11) - Elle se conforme ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI FACILITE Clipsage aisé du couvercle et des composants - Socle percé pour une fixation facile - Angles variables de 70° à 120° - Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E et d'installation TerCia TA-C45 et les moulures Optima TM MODULARITE Intégration possible des appareillages standards à clipsage direct 45 sur les TA-E

Ta-e

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle plat pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

IP40

angle

90...90 °

Sans halogène

Oui

Modèle type

capot moulé

Largeur

40 mm

feuille de protection

Non

IK

IK07

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Qualité du matériau

autre

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

Hauteur

40 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Ta-e

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.