Dérivation plane goulotte DLP monobloc couvercle 85mm vers largeur 105mm

Main media
ICON

Dérivation plane de corps pour jonction en Té de 2 goulottes - permet la dérivation vers un profilé largeur 105mm équipé d'un couvercle 85mm - montage sur le corps de goulotte par clipsage - blanc

 
 

Détails du produit

Dérivation plane pour goulotte horizontale DLP monobloc vers un profilé largeur 105mm avec couvercle largeur 85mm ou même dimension de goulotte
Compatible avec les goulottes monobloc 50x150mm, 50x220mm, 50x105mm et 50x195m
Permet le respect de l'indice de protection
Coloris : blanc
IP40 IK07
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivation en T pour goulotte d'installation

traitement antibactérien

Non

Classe de protection (IP)

IP40

symétrique

Oui

feuille de protection

Non

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

85 mm

avec connecteur de conduit

Oui

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Non

nombre de couvercles

1

IK

IK07

type de montage des parties supérieures

global

Matériau

plastique

température d'utilisation

-5...60 °C

Qualité du matériau

autre

largeur de la dérivation

105 mm

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

autre

Largeur

105 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dlp

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.