Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Embout à visser - Pour goulotte de distribution Viadis 25x16mm -PVC Blanc Artic
Embout
Plastique
Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue
Permet d'obstruer l'extrémité du profilé :
- respect de l'indice de protection - amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe) Montage sur le corps du profilé par l'avant, par emboîtement et vissage
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Viadis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
feuille de protection
IK
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Qualité du matériau
Sans halogène
Modèle type
Largeur
Traitement de surface
Numéro RAL
Hauteur
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane