Goulotte de distribution Logix sans halogène - dimensions 25x25 - 1 compartiment - couleur blanc
Matière PC-ABS
Couleur Blanc ARTIC
IP30-D
IK07
Fond perforé
Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).
Logix
pour voir vos prix et les stocks
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
transparent
Classe de protection (IP)
feuille de protection
traitement antibactérien
finition du couvercle
maintien de fonction en cas d'incendie
livraison sur rouleau
section transversale utile
Type de fixation
Matériau
nombre de cloisons enfichables
nombre de cloisons fixes
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
température d'utilisation
IK
Longueur
Qualité du matériau
Traitement de surface
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur