Goulotte 1 compartiment 50x150mm DLP monobloc - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2000 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 150 mm
ICON

Corps de goulotte 50x150mm DLP monobloc 1 compartiment livré avec 1 couvercle 130mm - longueur 2m

 
 

Détails du produit

Goulotte monobloc 1 compartiment 50x150mm - Livrée en 6 unités de longueur 2m
Comprend :
- 1 corps- 1 couvercle souple largeur 130mm
S'associe avec les prises Mosaic et supports pour couvercle 130mm - Possibilité d'adapter une cloison de séparation amovible
Section maximum : 6440mm²
IP40 IK07 - Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Goulotte d'installation

traitement antibactérien

Non

couvercle inclus

Oui

type rectangulaire

Oui

finition du panneau arrière (intérieur)

perforé

Classe de protection (IP)

IP40

symétrique

Oui

feuille de protection

Oui

largeur du couvercle 3

0 mm

largeur du couvercle 2

0 mm

largeur du couvercle 1

130 mm

section transversale utile

6440 mm²

avec connecteur de conduit

Non

nombre de couvercles

1

IK

IK07

température d'utilisation

-5...60 °C

type de montage des parties supérieures

global

Longueur

2000 mm

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

avec agrafe pour tenue de câble

Non

perforation de montage dans le sol

Oui

nombre de cloisons enfichables

3

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9003

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Non

Largeur

150 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dlp

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.