Goulotte distribution Viadis 120x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Bleu

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 85...95 °
  • Hauteur 60 mm
  • Largeur 120 mm
ICON

Goulotte distribution Viadis 120x60mm-Fond+couvercle-1 compart-Longueur 2m-Bleu

 
 

Détails du produit

Goulotte distribution
Angle 85° - 95°
Plastique
Fixation par encliquetage

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Angle extérieur pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

autre

angle

85...95 °

feuille de protection

Non

IK

autre

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

5012

Hauteur

60 mm

Couleur

autre

Sans halogène

Non

Modèle type

capot moulé

Largeur

120 mm

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.