Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Goulotte distribution Viadis 16x16mm-Fond+couvercle-1 compartiment-Longueur 2m
Goulotte distribution
Modulable dans le temps - Découpe à l'aide d'une scie (type scie à métaux) - Possibilité d'adapter des cloisons de séparation amovibles
Assure uniquement la distribution des différents conducteurs et câbles dans une installation électrique
Auto-adhésif - Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Fixation par :
- collage
- chevilles
- chevilles plaque de plâtre
- vis, clous…
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Viadis
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane
Traitement antibactérien
Maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
feuille de protection
Finition du couvercle
Transparent
livraison sur rouleau
Section transversale utile
Type de fixation
Matériau
avec connecteur de conduit
avec agrafe pour tenue de câble
nombre de cloisons enfichables
Température d'utilisation
nombre de cloisons fixes
IK
Longueur
Qualité du matériau
Hauteur
Traitement de surface
Numéro RAL
Sans halogène
Largeur
Couleur