Joint de corps à éclisse pour goulotte DLP monobloc - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 80 mm
  • profondeur du canal d'allège 35 mm
  • Couleur blanc
ICON

Joint de corps à éclisse à clipper sur goulotte DLP monobloc ou évolutive - blanc

 
 

Détails du produit

Joint de corps à éclisse pour goulotte monobloc
Permet le respect de l'indice de protection
IP40 IK07 - Coloris : blanc
Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

largeur du canal d'allège

80 mm

largeur de la partie supérieure

65 mm

Type de fixation

encliquetable

traitement antibactérien

Non

forme

symétrique

Sans halogène

Oui

Modèle type

doublage de coupe de canal

profondeur du canal d'allège

35 mm

Matériau

plastique

Traitement de surface

non traité

Qualité du matériau

ABS

Numéro RAL

9003

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dlp

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.