Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 40x40mm - couleur blanc Artic
Joint de couvercle
Plastique
Symétrique
Montage du joint par clipsage sur le fond du profilé et collage sur 1 seul couvercle (colle non fournie)
Permet :
- la jonction bout à bout de deux couvercles de même section
- le respect de l'indice de protection
- d'améliorer l'esthétique (recouvrement de la coupe)
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Viadis
pour voir vos prix et les stocks
largeur du canal d'allège
traitement antibactérien
Qualité du matériau
Type de fixation
Matériau
profondeur du canal d'allège
forme
Traitement de surface
Modèle type
Sans halogène
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane