Joint de couvercle -Pour goulotte de distribution Viadis 60x40mm-PVC Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 60 mm
  • profondeur du canal d'allège 40 mm
  • Couleur gris
ICON

Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 60x40mm - couleur gris

 
 

Détails du produit

Joint de couvercle
Plastique
Symétrique

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

largeur du canal d'allège

60 mm

largeur de la partie supérieure

60 mm

Type de fixation

encliquetable

profondeur du canal d'allège

40 mm

Traitement de surface

non traité

Qualité du matériau

ABS

forme

symétrique

Sans halogène

Oui

Modèle type

doublage de coupe de canal

traitement antibactérien

Non

Matériau

plastique

Couleur

gris

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.