Sortie de plafond pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 40x40mm - couleur blanc Artic
Sortie de plafond
Plastique
Symétrique
Montage sur le corps du profilé par clipsage
Permet la jonction entre le plafond et le profilé (Accessoire de sortie de plafond pour faciliter l'arrivée des câbles du faux-plafond dans le profilé)
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe et arrivée plafond)
La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.
Viadis
pour voir vos prix et les stocks
largeur du canal d'allège
traitement antibactérien
Qualité du matériau
Type de fixation
Matériau
forme
profondeur du canal d'allège
Traitement de surface
Modèle type
Sans halogène
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane