Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 40x40mm-PVC Gris

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 40 mm
  • profondeur du canal d'allège 40 mm
  • Couleur gris
ICON

Sortie de plafond pour goulotte de distribution Viadis - dimensions 40x40mm - couleur gris

 
 

Détails du produit

Sortie de plafond
Plastique
Symétrique

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

traitement antibactérien

Non

largeur du canal d'allège

40 mm

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

profondeur du canal d'allège

40 mm

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

7035

forme

symétrique

Sans halogène

Non

Modèle type

doublage de coupe de partie supérieure

Couleur

gris

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Gamme

Viadis

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.