Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-PVC Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 90 mm
  • profondeur du canal d'allège 60 mm
  • Couleur blanc
ICON

Sortie de plafond -Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-PVC Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Sortie de plafond
Plastique
Symétrique
Montage sur le corps du profilé par clipsage
Permet la jonction entre le plafond et le profilé (Accessoire de sortie de plafond pour faciliter l'arrivée des câbles du faux-plafond dans le profilé)
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe et arrivée plafond)

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

largeur du canal d'allège

90 mm

traitement antibactérien

Non

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

profondeur du canal d'allège

60 mm

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

forme

symétrique

Traitement de surface

non traité

Couleur

blanc

Sans halogène

Non

Modèle type

doublage de coupe de partie supérieure

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.