Traversée de cloison coudée-Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-Blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • largeur du canal d'allège 90 mm
  • profondeur du canal d'allège 60 mm
  • Couleur blanc
ICON

Traversée de cloison coudée-Pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm-Blanc

 
 

Détails du produit

Traversée de cloison coudée
Plastique
Symétrique
Montage de la traversée coudée de mur par clipsage sur la base plane du profilé et par vissage dans le mur
Permet :
- la traversée coudée de mur de deux profilés de même section
- d'améliorer l'esthétique (assure la finition entre le profilé et le mur en cas de traversée coudée de cloison)

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s'adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu'il s'agisse d'un 13 modules (largeur 250 mm) ou d'un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Viadis

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cache de découpe pour goulotte

traitement antibactérien

Non

largeur du canal d'allège

90 mm

Qualité du matériau

ABS

profondeur du canal d'allège

60 mm

Traitement de surface

non traité

Classe de protection (IP)

autre

IK

autre

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Modèle type

doublage de coupe de partie supérieure

forme

symétrique

Sans halogène

Oui

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Viadis

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.