Angle intérieur Variasouple +ou-7° pour moulure Keva 32mmx12mm -PVC Brun

Main media

Caractéristiques principales

  • angle 85...95 °
  • Hauteur 12 mm
  • Largeur 32 mm
ICON

Angle intérieur Variasouple pour moulure Keva 32x12mm - matière PVC - couleur brun

 
 

Détails du produit

Angle intérieur + ou - 7 degrés
Angle 85° - 95°
Plastique
Montage sur la moulure par clipsage
Permet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de moulure de même section :
- évite la coupe d'onglet sur la moulure
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe et pas ou peu de surépaisseur)

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Angle intérieur pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Classe de protection (IP)

autre

angle

85...95 °

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Qualité du matériau

autre

Hauteur

12 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

capot moulé

feuille de protection

Non

IK

autre

Type de fixation

encliquetable

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

8014

Largeur

32 mm

Couleur

marron

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.