Angle plat pour moulure Keva 32mmx15mm - PVC Blanc Artic
Angle plat
Angle 90° - 90°
Plastique
Montage sur la moulure par clipsage
Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section :
- évite la coupe d'onglet sur le profilé
- respect de l'indice de protection
- améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe)
La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.
Keva
pour voir vos prix et les stocks
Qualité du matériau
Traitement de surface
Numéro RAL
angle
feuille de protection
IK
traitement antibactérien
maintien de fonction en cas d'incendie
Classe de protection (IP)
Type de fixation
Matériau
température d'utilisation
Largeur
Couleur
Hauteur
Sans halogène
Modèle type
Gamme
Multiple de vente
Code Douane