Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de dérivation hauteur 40mm largeur 178mm pour passage de plancher 92x20mm - montage par vissage sur le sol - permet le respect de l'indice de protection - conforme à la norme NF EN 50085-2-2 - gris
Boîte de dérivation pour passage de sol 92x20mm
Dimensions : hauteur 40mm, largeur 178mm
Permet le respect de l'indice de protection
Coloris : Gris
Conforme à la norme NF EN 50085-2-2
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.
Dlp
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
traitement antibactérien
lèvre d'étanchéité
avec revêtement antidérapant
Classe de protection (IP)
IK
Matériau
température d'utilisation
Longueur
auto-adhésif
Nbre de canaux
Numéro RAL
Hauteur
Sans halogène
Largeur
Couleur