Boîte de dérivation saillie 110x110x50mm pour moulure DLPlus - blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 110 mm
  • Profondeur 50 mm
  • Largeur 110 mm
ICON

Boîte de dérivation saillie 110x110x50mm pour moulure DLPlus avec dérivation possible sur les 4 faces de la boîtes - grille de fixation à l'intérieur de la boîte - cadre prédécoupé en hauteur et en largeur - blanc

 
 

Détails du produit

Boîte de dérivation saillie pour moulures DLPlus
Pour Moulures DLPlus 32mm x 16mm, 40mm x 16mm, 32mm x 20mm, 40mm x 20mm, 60mm x 20mm, 75mm x 20mm
Dimensions : 110mm x 110mm x 50mm
Blanc
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlplus

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boite de dérivation pour goulotte

Matériau

plastique

Longueur

110 mm

Numéro RAL

9003

Profondeur

50 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

110 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Dlplus

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.