Embout pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Brun

Main media

Caractéristiques principales

  • Type de fixation encliquetable
  • Largeur 32 mm
  • Hauteur 12 mm
ICON

Embout pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Brun

 
 

Détails du produit

Embout
Sans halogène
Plastique
Montage sur profilé par l'avant ou par le côté - Possibilité de fixer avec une vis (non fournie) pour une meilleure tenue - Montage sur la moulure par l'avant, par emboîtement et vissage
Permet d'obstruer l'extrémité du profilé :
- respect de l'indice de protection
- amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Embout pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

feuille de protection

Non

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Sans halogène

Oui

Modèle type

gauche/droite

Largeur

32 mm

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

8014

Hauteur

12 mm

Couleur

marron

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.