Guide-câbles marron 32x12,5mm grande capacité 1 compartiment - longueur 2,1m

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2100 mm
  • Largeur 32 mm
  • Hauteur 12.5 mm
ICON

Guide-câbles grande capacité sans cloison centrale 32x12,5mm avec 1 compartiment - livré en 40 longueurs de 2,10m - pour 2 câbles de D=10mm maximum - équipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré - marron RAL8014

 
 

Détails du produit

Guide-câble grande capacité sans cloison centrale - 32mm x 12,5mm
Pour 2 câbles de Ø10mm maximum
Livré en 40 longueurs de 2,10m
Marron RAL8014
Equipé d'un dispositif de maintien de câbles intégré
Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Dlp

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Dlp

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

finition du couvercle

séparé

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

livraison sur rouleau

Non

Classe de protection (IP)

IP40

feuille de protection

Non

section transversale utile

285 mm²

nombre de cloisons enfichables

0

nombre de cloisons fixes

0

avec agrafe pour tenue de câble

Oui

avec connecteur de conduit

Non

IK

IK07

Type de fixation

perforation du fond

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2100 mm

Matériau

plastique

Numéro RAL

8014

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Traitement de surface

non traité

Couleur

marron

Sans halogène

Non

Largeur

32 mm

Hauteur

12.5 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.