Moulure Keva 32mmx12mm-Fond+couvercle-2 compartiments-Longueur 2,10m-Blanc Artic

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 2100 mm
  • Hauteur 12 mm
  • Largeur 32 mm
ICON

Moulure Keva 32mmx12mm-Fond+couvercle-2 compartiments-Longueur 2,10m-Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Moulure - fond + couvercle
Plastique
Couvercle séparé
Fixation (à 15mm mini du sol suivant la norme) par :
- collage
- chevilles pour fixation immédiate
- vis, clous...
Découpe à l'aide d'une scie (type scie à métaux)

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

2

Code Douane

39259020

Moulure et goulotte

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

transparent

Non

feuille de protection

Non

traitement antibactérien

Non

finition du couvercle

séparé

livraison sur rouleau

Non

Classe de protection (IP)

IP40

section transversale utile

274 mm²

avec connecteur de conduit

Non

avec agrafe pour tenue de câble

Non

Type de fixation

perforation du fond

Matériau

plastique

nombre de cloisons enfichables

0

nombre de cloisons fixes

1

température d'utilisation

-5...60 °C

Longueur

2100 mm

IK

IK07

Qualité du matériau

polychlorure de vinyle (PVC)

Hauteur

12 mm

Traitement de surface

non traité

Numéro RAL

9010

Couleur

blanc

Sans halogène

Non

Largeur

32 mm

Sélectionner la quantité
M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.
Min: 1 M. | Multiple: 1 M.