Té de dérivation -Pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Blanc Artic

Main media
ICON

Té de dérivation -Pour moulure Keva 32mmx12mm - PVC Blanc Artic

 
 

Détails du produit

Té de dérivation
Sans halogène
Plastique
Fixation par encliquetage
Permet la jonction en Té de deux moulures
- Respect de l'indice de protection
- Améliore l'esthétique (recouvrement de la coupe)
- Montage sur le fond du profilé par clipsage

La gamme de moulures Keva est conçue pour faciliter la remise aux normes d'une installation électrique ou permettre l'intégration d'un point lumineux ou le rajout d'une prise ou d'un point de commande en toute simplicité. Les composants de la gamme de moulures Keva s'intègrent parfaitement dans tous les environnements. Ses formes douces et arrondies permettent de satisfaire les exigences esthétiques de vos clients.

Keva

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Dérivation en T pour moulure et goulotte

traitement antibactérien

Non

maintien de fonction en cas d'incendie

Non

Type de fixation

encliquetable

Matériau

plastique

température d'utilisation

15...60 °C

Qualité du matériau

autre

Classe de protection (IP)

autre

feuille de protection

Non

IK

autre

Traitement de surface

non traité

Hauteur

12 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

partie inférieure et partie supérieure

Largeur

32 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Keva

Multiple de vente

1

Code Douane

39259020

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.