Connecteur rectangulaire Weidmuller Connecteur rectangulaire Weidmuller (2504 produits)


Connecteur industriel,Femelle,400 V,16 A,Nombre de pôles: 4,Raccordement vissé
WEIDMULLER
CIE ,96 Connecteur enfichable, Femelle, 400 V, 16 A, Nombre de pôles: 4, Raccordement vissé, Taille: 1, Nombre d'enfichage >500 - Matériau : Alliage de Cuivre - Matériau Isolant : PC renforcé fibre de verre
HDC HE 16 MS - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, Raccordement vissé, Taille de construction: 6
Boîtier pour connecteur industriel, Taille:1, IP65,Entrée du câble : TOP
WEIDMULLER
CIE ,96 boîtiers, Taille: 1, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Standard, Taille des entrées de câbles: M 20
Connecteur industriel,Mâle,400 V,16 A,Nombre de pôles:3, Raccordement vissé
WEIDMULLER
CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 400 V, 16 A, Nombre de pôles: 3, Raccordement vissé, Taille: 1, Nombre d'enfichage >500 - Matériau : Alliage de Cuivre - Matériau Isolant : PC renforcé fibre de verre
Connecteur industriel étanche 10 pôles 250V 16A, argent, -40 à 125°C, protection fils
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Mâle, 250 V, 16 A, Nombre de pôles: 10, Raccordement vissé, Taille de construction: 2
Connecteur industriel, Mâle, 500V,16A,Nombre de pôles: 16, Raccord à ressort
WEIDMULLER
CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, Raccordement à ressort Taille: 8 - Nombre d'enfichage >500 - Matériau : Alliage de Cuivre - Matériau Isolant : PC renforcé fibre de verre
HDC 04A KOLU 1M20G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Capot prolongateur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille de construction: 1, IP65, enfiché
Connecteur industrie,Mâle,400 V,16 A,Nombre de pôles: 4, Raccordement vissé
WEIDMULLER
CIE ,96 Connecteur enfichable, Mâle, 400 V, 16 A, Nombre de pôles: 4, Raccordement vissé, Taille: 1, Nombre d'enfichage >500 - Matériau : Alliage de Cuivre - Matériau Isolant : PC renforcé fibre de verre
HDC HA 3 FS - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Femelle, 400 V, 16 A, Nombre de pôles: 3, Raccordement vissé, Taille de construction: 1
HDC 04A TOLU 1PG11G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Ta
HDC HE 16 FS - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Femelle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, Raccordement vissé, Taille de construction: 6
HDC 16B TSBU 1M25G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille de constru
HDC 04A ALU - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Embase encastrée, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille de construction: 1, IP65, enfiché
Connecteur industriel étanche HDC HE 10 FS 10 pôles 500V 16A finition argent
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Femelle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 10, Raccordement vissé, Taille de construction: 4
HDC HE 6 MS - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Mâle, 500 V, 24 A, Nombre de pôles: 6, Raccordement vissé, Taille de construction: 3
HDC HE 6 FS - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Femelle, 500 V, 24 A, Nombre de pôles: 6, Raccordement vissé, Taille de construction: 3
HDC HE 16 FT - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Insert de contact (connecteurs débrochables industriels), Femelle, 500 V, 16 A, Nombre de pôles: 16, Raccordement à ressort, Taille de construction: 6
Boîtier pour connecteur industriel, Taille: 3, IP65, Embase en saillie
WEIDMULLER
CIE ,96 boîtiers, Taille: 3, Degré de protection: IP65 (quand enfiché), Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Standard, sans couvercle, Taille des entrées de câbles: PG 16
HDC 06B SDLU 2M20G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Embase en saillie, Verrouillage longitudinal sur la partie inférieure, Taille de construction: 3, IP65, enfiché
HDC 16B SBU 2M25G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille de construction: 6, IP65, enfiché
HDC 04A SLU 1M20G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Embase en saillie, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille de construction: 1, IP65, enfiché
HDC 07A TOLU 1M20G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Entrée du câble de la partie supérieure, Boîtier du connecteur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Ta
HDC 24B TSBU 1M32G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille de constru
HDC 10B TSBU 1M25G - CIE Connecteurs industriels étanches - Gamme RockStar
WEIDMULLER
Boîtiers de connecteurs industriels, Entrée du câble, latéral, Boîtier du connecteur, Verrouillage latéral sur la partie inférieure, Taille de constru