Connecteur repartiteur M5 M8 M12 Weidmuller Connecteur repartiteur M5 M8 M12 Weidmuller (6679 produits)


Cordon  M12 libre à une extrémité, 4 pôles, 5 m, Femelle, Droit
WEIDMULLER
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, 5 m, Femelle, droite, blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Connecteurs femelles à câbler, Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, droit
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Mâle - Droit - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0.75²
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 4 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0,75²
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 4 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0.75²
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0.75²
Cordon M12 libre à une extrémité, 5 pôles, 5 m, Femelle, Droit,
WEIDMULLER
Cordon M12 libre à une extrémité, 5 pôles, 5 m, Femelle, Droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Connecteurs femelles à câbler, Connecteurs mâles à câbler, M8, Mâle, droit
WEIDMULLER
Connecteur M8 - Mâle - Droit - 3 Pôles - IP67 - Raccordement à visser - Surface Contact : Doré - Section Raccordement : 0.14 à 0.5 mm²
Cordon  M12 libre à une extrémité, 4 pôles, 10 m, Femelle, Droit
WEIDMULLER
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, 10 m, Femelle, droite, blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Cordon  M12 libre à une extrémité, 4 pôles, 20 m, Femelle, Droit
WEIDMULLER
Cordon M12 libre à une extrémité, 4 pôles, Codage A, 20 m, Femelle, Droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Connecteurs femelles à câbler, Connecteurs mâles à câbler, M8, Mâle, droit
WEIDMULLER
Connecteur rond (personnalisable sur le terrain), M8, Codage A, Mâle, droit, Raccordement auto-dénudant d'isolant, Nombre de pôles: 3, IP67, Raccordement du blindage: Non
Connecteur M12 - Femelle - Coudé - 4 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Femelle - Coudé - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0,75²
Connecteur M8 - Femelle - Droit - 3 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M8 - Femelle - Droit - 3 Pôles - IP67 - Raccordement à visser - Surface Contact : Doré - Section Raccordement : 0.14 à 0.5 mm²
SAIS-M8-4P - Connecteur M8 - Mâle - Droit - 4 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M8 - Mâle - Droit - 4 Pôles - IP67 - Raccordement à visser - Surface Contact : Doré - Section Raccordement : 0.14 à 0.5 mm²
Connecteur M8 - Femelle - Droit - 4 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M8 - Femelle - Droit - 4 Pôles - IP67 - Raccordement à visser - Surface Contact : Doré - Section Raccordement : 0.14 à 0.5 mm²
Cordon  M12 libre à une extrémité, 4 pôles, 5 m, Femelle, Coudé
WEIDMULLER
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, 5 m, Femelle coudée, blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Cordon M12 libre à une extrémité, 5 pôles, 10 m, Femelle, Droit,
WEIDMULLER
Cordon M12 libre à une extrémité, 5 pôles, 10 m, Femelle, Droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Cordon  M12 libre à une extrémité, 4 pôles, 10 m, Femelle, Coudé
WEIDMULLER
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M12, Nombre de pôles: 4, 10 m, Femelle coudée, blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Cordon M8 libre à une extrémité, 3 pôles, 5 m, Femelle, Droit
WEIDMULLER
Câble capteurs/actionneurs, Une extrémité sans connecteur, M8, Nombre de pôles: 3, 5 m, Femelle, droite, blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Connecteurs femelles à câbler, Connecteurs mâles à câbler, M12, Mâle, droit
WEIDMULLER
Connecteur M12, Mâle, Droit, 4 Pôles, IDC, IP67, Matériau du Boiiter : CuZn, Surface Contact : Etamé, Nombre d'enfichage : >50
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Femelle - Droit - 5 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0,75²
SAIS-5/7 Connecteur M12 - Mâle - Droit - 5 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Mâle - Droit - 5 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0.75²
Cordon M12, Libre à une extrémité, Codage A, 8 pôles, 5 m, Femelle, Droit
WEIDMULLER
Cordon M12, Libre à une extrémité, 8 pôles, Codage A, 5 m, Femelle, Droit, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non, IP67 (Vissé)
Connecteur M12 - Mâle - Droit - 4 Pôles - Codage D
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Mâle - Droit - 4 Pôles - Codage D - Raccordement à Visser - Section Raccordement : 014 à 0,75² - IP67 - Surface des Contacts : Doré
SAIS-4/9 Connecteur M12 - Mâle - Droit - 4 Pôles
WEIDMULLER
Connecteur M12 - Mâle - Droit - 4 Pôles - Codage A - Raccordemment à visser - IP67 - Nombre d'enfichage > 50 - Section Raccordement : 0.14 à 0.75²