Connectique et précablage PV Mecatraction Connectique et précablage PV Mecatraction (11 produits)


CONNECTEUR SOLFIL+ SIMPLE A DEPLACEMENT D'ISOLANT
MECATRACTION
CONNECTEUR DE MISE A LA TERRE SOLFIL+ SIMPLE A DEPLACEMENT D'ISOLANT SECTION 6MM²
CONNECTEUR SOLFIL+ A DEPLACEMENT D'ISOLANT POUR LIAISON 2 PANNEAUX
MECATRACTION
CONNECTEUR DE MISE A LA TERRE SOLFIL+ A DEPLACEMENT D'ISOLANT POUR LIAISON 2 PANNEAUX SECTION 6MM²
SERRE- FILS INOX SECTION 4 à 10 mm² BOULON M6
MECATRACTION
SERRE- FILS MISE A LA TERRE INOX SECTION CONDUCTEURS DE 4 à 10 mm² AVEC BOULON M6
SERRE- FILS INOX SECTION 4 à 10 mm² VIS AUTO TARAUDEUSE
MECATRACTION
SERRE- FILS MISE A LA TERRE PERMANENTE EN INOX SECTION DE 4 à 10 mm² AVEC VIS AUTO TARAUDEUSE
SOLFIL PANNEAU TUILE SECTION 4 à 10 MM² VIS AUTO TARAUDEUSE
MECATRACTION
CONNECTEUR DE MISE A LA TERRE SOLFIL POUR PANNEAU TUILE SECTION DE 4 à 10 MM² AVEC VIS AUTO TARAUDEUSE
SERRE- FILS INOX  SECTION 10 à 25 mm² VIS AUTO FOREUSE
MECATRACTION
SERRE- FILS MISE A LA TERRE PEERMANENTE EN INOX SECTION DE 10 à 25 mm² AVEC VIS AUTO FOREUSE
SERRE- FILS INOX SECTION 4 à 10 mm² VIS AUTOFOREUSE
MECATRACTION
SERRE- FILS MISE A LA TERRE PERMANENTE INOX CONDUCTEUR SECTION 4 à 10 mm² AVEC VIS AUTOFOREUSE
CONNECTEUR SOLFIL+ A DEPLACEMENT D'ISOLANT VIS DE 5,5
MECATRACTION
CONNECTEUR DE MISE A LA TERRE SOLFIL+ A DEPLACEMENT D'ISOLANT VIS DE 5,5 SECTION 6MM²
CONNECTEUR SOLFIL+ AVEC PROLONGATEUR DEFORMABLE A DEPLACEMENT D'ISOLANT
MECATRACTION
CONNECTEUR DE MISE A LA TERRE SOLFIL+ AVEC PROLONGATEUR DEFORMABLE A DEPLACEMENT D'ISOLANT SECTION 6MM²
Connecteur PV Set femelle : 1contact + 1 connecteur F
MECATRACTION
Connecteur Photovoltaique à serir Set femelle : 1contact + 1 connecteur - Section 4 à 6mm²
Connecteur PV Set mâle : 1contact + 1 connecteur
MECATRACTION
Connecteur Photovoltaïque à sertir Set mâle : 1contact + 1 connecteur - section 4 à 6mm²