Connectique et précablage PV TE Connectivity (ex Tyco Simel) Connectique et précablage PV TE Connectivity (ex Tyco Simel) (19 produits)


Connecteur de MALT-PV-Section: 4mm²-Vis droite (12,7mm) + rondelle frein + écrou
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Connecteur de mise à la terre des panneaux photovoltaïques-Section: 4mm²-Vis droite de longueur 12,7mm + rondelle frein et écrou
Connecteur de MALT-PV-Section: 4mm²-Vis autotaraudeuse-L: 9,5mm
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Connecteur de mise à la terre des panneaux photovoltaïques-Section: 4mm²-Vis autotaraudeuse-L: 9,5mm
Pince manuelle à dénuder pour câble photovoltaïque-Sections: 2,5-4-6mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Pince manuelle à dénuder pour câble photovoltaïque, avec butée de longueur de dénudage réglable-Sections: 2,5-4-6mm²
Connecteur PV SLK2.0 Jonction de 2 câbles 2,5 à 6mm²-Sans sertissage ni dénudage
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Connecteur SLK2.0 Jonction de 2 câbles de 2,5 à 6mm² (diamètre: 5,5 à 7,8mm) pour installations photovoltaïques-Sans sertissage ni dénudage, à perforation d'isolant du câble-IP68
Kit connect PV4-PM pour coffret PV (boîtier +contact mâle à sertir 4-6mm²)-1000p
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Kit connecteur PV4-PM équipé d'un écrou pour le montage sur coffrets d'installations photovoltaïques (1 boîtier + 1 contact mâle à sertir)-Section: 4 à 6 mm²-Diamètre du câble: 5,5 à 7,8mm-IP68 (conditionnement: 1 000p)
Connecteur PV SLK2.0 Mâle (contact mâle)-Sans sertissage-2,5 à 6mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Connecteur SLK2.0 Mâle (le contact est mâle) pour installations photovoltaïques-Sans sertissage ni dénudage, à perforation d'isolant du câble-IP68-Sections: 2,5 à 6mm²-Diamètre du câble: 5,5 à 7,8mm
Kit connect PV4-S pour panneau PV (boîtier + contact mâle à sertir 2,5mm²)-1000p
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Kit connecteur PV4-S pour panneau photovoltaïque (1 boîtier + 1 contact mâle à sertir)-Section: 2,5 mm²-Diamètre du câble: 5,5 à 7,8mm-IP68 (conditionnement: 1 000p)
Pince plastique d'aide, maintien et fermeture des connecteurs SLK2.0
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Pince en plastique facilitant le montage des connecteurs SLK2.0 (maintien et fermeture des connecteurs pour réaliser le contact électrique)
Bouchon protection boîtier femelle (qui reçoit un contact femelle) PV4-SLK2-SLIM
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Bouchon de protection pour boîtier PV4-S ou M, SLK2.0 ou SLIM Line Femelle (boîtier qui reçoit un contact femelle)
Kit connect PV4-PM pour coffret PV (boîtier + contact fem à sertir 4-6mm²)-1000p
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Kit connecteur PV4-PM équipé d'un écrou pour le montage sur coffrets d'installations photovoltaïques (1 boîtier + 1 contact femelle à sertir)-Section: 4 à 6 mm²-Diamètre du câble: 5,5 à 7,8mm-IP68 (conditionnement: 1 000p)
Connecteur de MALT-PV-Section: 4mm²-Vis droite (15,9mm) + rondelle frein + écrou
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Connecteur de mise à la terre des panneaux photovoltaïques-Section: 4mm²-Vis droite de longueur 15,9mm + rondelle frein et écrou
Bouchon protection boîtier mâle (qui reçoit un contact mâle) pour PV4-SLK2-SLIM
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Bouchon de protection pour boîtier PV4-S ou M, SLK2.0 ou SLIM Line Mâle (boîtier qui reçoit un contact mâle)
Kit connect PV4-S pour panneau PV (boîtier + contact fem à sertir 2,5mm²)-1000p
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Kit connecteur PV4-S pour panneau photovoltaïque (1 boîtier + 1 contact femelle à sertir)-Section: 2,5 mm²-Diamètre du câble: 5,5 à 7,8mm-IP68 (conditionnement: 1 000p)
Kit connect PV4-PM pour coffret PV (boîtier + contact mâle à sertir 2,5mm²)-100p
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Kit connecteur PV4-PM équipé d'un écrou pour le montage sur coffrets d'installations photovoltaïques (1 boîtier + 1 contact mâle à sertir)-Section: 2,5 mm²-Diamètre du câble: 5,5 à 7,8mm-IP68 (conditionnement: 100p)
Kit connect PV4-PM pour coffret PV (boîtier + contact fem à sertir 4-6mm²)-100p
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Kit connecteur PV4-PM équipé d'un écrou pour le montage sur coffrets d'installations photovoltaïques (1 boîtier + 1 contact femelle à sertir)-Section: 4 à 6 mm²-Diamètre du câble: 5,5 à 7,8mm-IP68 (conditionnement: 100p)
Kit connect PV4-S pour panneau PV (boîtier + contact fem à sertir 2,5mm²)-100p
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Kit connecteur PV4-S pour panneau photovoltaïque (1 boîtier + 1 contact femelle à sertir)-Section: 2,5 mm²-Diamètre du câble: 5,5 à 7,8mm-IP68 (conditionnement: 100p)
Outil plastique de déconnexion et démontage des connecteurs SLK2.0
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Outil plastique pour connecteurs SLK2.0, permet la déconnexion, le démontage, la vérification de la fermeture des connecteurs, le contrôle des diamètres mini/MAXI des câbles..
Connecteur PV SLK2.0 Femelle (contact femelle)-Sans sertissage-2,5 à 6mm²
TE CONNECTIVITY (EX TYCO SIMEL)
Connecteur SLK2.0 Femelle (le contact est femelle) pour installations photovoltaïques-Sans sertissage ni dénudage, à perforation d'isolant du câble-IP68-Sections: 2,5 à 6mm²-Diamètre du câble: 5,5 à 7,8mm