Consommables plomberie Bizline Consommables plomberie Bizline (67 produits)


Patte à vis bois D= 6 x 40 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Patte à vis bois D= 6 x 40 mm en acier zingué avec collerette et pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de colliers et rallonges.
Collier standard simple D= 20 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Collier standard simple D= 20 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de tubes en cuivres. Compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, rosaces, et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Rosace conique D= intérieur 7 mm D= extérieur 17 mm hauteur 9 mm (x 100)
BIZLINE
Rosace conique D= intérieur 7 mm D= extérieur 17 mm hauteur 9 mm en acier zingué (x 100) compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, colliers et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Patte à vis bois D= 6 x 30 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Patte à vis bois D= 6 x 30 mm en acier zingué avec colletette et pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de colliers et rallonges.
Collier isophonique simple D= 16 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Collier isophonique simple D= 16 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de tubes en cuivres. Compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, rosaces, et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Collier isophonique simple D= 22 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Collier isophonique simple D= 22 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de tubes en cuivres. Compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, rosaces, et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Collier standard simple D= 25 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Collier standard simple D= 25 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de tubes en cuivres. Compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, rosaces, et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Patte à vis bois D= 6 x 50 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Patte à vis bois D= 6 x 50 mm en acier zingué avec collerette et pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de colliers et rallonges.
Collier isophonique simple D= 28 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 50)
BIZLINE
Collier isophonique simple D= 28 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 50) pour la fixation de tubes en cuivres. Compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, rosaces, et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Kit fixation chauffe-eau pour paroi parpaing non isolée  10 x 140 mm
BIZLINE
Kit fixation chauffe-eau pour paroi parpaing non isolée 10 x 140 mm. Pour installation murale d'un chauffe eau sur une paroi creuse non isolée type parpaing ou brique.
Agrafe pour plancher chauffant largeur 20 mm hauteur 40 mm polyéthylène (x 300)
BIZLINE
Agrafe pour plancher chauffant largeur 20 mm, hauteur 40 mm en polyéthylène (x 300) pour fixer les systèmes de chauffage dans les dalles polystyrène. Epaisseur de dalle polystyrène : 20 mm minimum. Compatible agrafeuse COMAP.
Collier isophonique simple D= 32 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 50)
BIZLINE
Collier isophonique simple D= 32 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 50) pour la fixation de tubes en cuivres. Compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, rosaces, et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Détecteur de fuites de gaz 400 ml
BIZLINE
Détecteur de fuites de gaz 400 ml pour localiser rapidement toute fuite de gaz ou d'air. Pour vérifier l'étanchéité des armatures, vissages et raccordements sans interrompre le fonctionnement. Des bulles apparaissent si la zone est poreuse.
Rallonge mâle/femelle 20 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Rallonge mâle/femelle 20 mm en acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100) compatible avec les raccords de jonction, entretoises, rosaces, colliers et pattes à vis à filetage 7 x 150.
Collier isophonique simple D= 18 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100)
BIZLINE
Collier isophonique simple D= 18 mm acier zingué avec pas de vis 7 x 150 (x 100) pour la fixation de tubes en cuivres. Compatible avec les rallonges, raccords de jonction, entretoises, rosaces, et pattes à vis à filetage 7 x 150.