Consommables plomberie Gripple Consommables plomberie Gripple (131 produits)


Collier Rapide Universel ISO 400 pour tube DN17 au DN89
GRIPPLE
Collier Rapide Universel avec tampon, câble de 400mm et gaine rétractable. Charge de travail 0-45kg
Collier Rapide Universel EVAC 1200 pour tube PVC DN200 au DN350
GRIPPLE
Collier Rapide Universel pour PVC eaux usées avec tampon gris, câble de 1200mm et gaine rétractable grise. Charge de travail 0-75kg. Pour tube D=200 au D=350mm.
UniGrip Y Pipe N2 (55KG) L=5m embout butée avec 2 filetages M8 entraxe 200mm
GRIPPLE
Système de suspension tuyauterie 2 tubes du diamètre 17 au 89 mm. Prêt à l'emploi, composé d'un câble de longueur 5m embout butée, d'un galet UniGrip N2 déverrouillable, entraxe entre les filetages M8 de 200mm. Charge de travail de 55kg
YT réduit N°2 (45 kg) L=1m 2 emb filetés M8 + galet N2 200mm
GRIPPLE
Système de suspension accessoire YT Réduit rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé de deux embouts filetés M8 (EF8), entraxe de 200MM. Charge de travail de 0-45kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un Y-TUYAUTERIE Classic
YT réduit N°3 (90 kg) L=1m 2 emb filetés M8 + galet N3 200mm
GRIPPLE
Système de suspension accessoire YT Réduit rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé de deux embouts filetés M8 (EF8), entraxe de 200MM. Charge de travail de 45-90kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un Y-TUYAUTERIE Classic
Un carton de Collier Rapide Universel ISO 400 pour tube DN17 au DN89
GRIPPLE
Carton de 100 Collier Rapide Universel QTC1/4 de tour avec tampon et câble de 400mm. Charge de travail 0-45kg
Support tuyauterie LPB350 et 3 CRU-QTC en Kit
GRIPPLE
Support Tuyauterie KIT LPB350 pour suspendre 3 tubes avec 3 colliers CRU-QTC livrés en kit prêt à monter soi-même. Charge maximum de travail 90 kg. Utilisable avec Trapèze
Collier Rapide Universel EVAC 800 pour tube PVC DN25 au DN200
GRIPPLE
Collier Rapide Universel pour PVC eaux usées avec tampon gris, câble de 800mm et gaine rétractable grise. Charge de travail 0-45kg
Collier Rapide Universel ISO 400 INSO pour tube DN17 au DN89
GRIPPLE
Collier Rapide Universel QTC 1/4 de tour avec tampon, câble de 400mm et gaine rétractable. Charge de travail 0-45kg
Support tuyauterie LPB350 et 2 CRU-QTC en Kit
GRIPPLE
Support Tuyauterie KIT LPB350 pour suspendre 2 tubes avec 2 colliers CRU-QTC livrés en kit prêt à monter soi-même. Charge maximum de travail 90 kg. Utilisable avec Trapèze
ACCESS YT ENTRAX 200MM 2 FILETAGE EF8 (0-45 kg)
GRIPPLE
Système de suspension Accessoire YT rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de deux embouts filetés M8 (EF8), entraxe de 200MM. Charge de travail de 0-45kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF
YT N°3 (90 kg) L=1m 2 emb filetés M8 +galet N3 entraxe 200mm
GRIPPLE
Système de suspension Accessoire YT rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de deux embouts filetés M8 (EF8), entraxe de 200MM. Charge de travail de 45-90kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF
Collier Rapide Universel ISO 600 ISO pour tube DN17 au DN89
GRIPPLE
Collier Rapide Universel QT 1/4 de tour avec tampon, câble de 600 mm et gaine rétractable. Charge de travail 75kg
Un carton de Collier Rapide Universel ISO 400 pour tube DN17 au DN89
GRIPPLE
Carton de 100 Collier Rapide Universel QT 1/4 de tour avec tampon et câble de 400mm. Charge de travail 0-45kg
Collier Rapide Universel ISO 400 INSO pour tube DN17 au DN89
GRIPPLE
Collier Rapide Universel QT 1/4 de tour avec tampon, câble de 400mm et gaine rétractable. Charge de travail 0-45kg
CRUFLEX ép.19 mm pour tuyauterie D= ext.26,9mm Charge 0-35 kg
GRIPPLE
CRUFLEX, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse polyisocyanurate épais. 19mm pour tube D= ext. 26,9mm. Charge de travail 0-35kg
CRUPHEN ép.32 mm pour tuyauterie D= ext.88,9mm Charge 0-35 kg
GRIPPLE
CRUFLEX, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse polyisocyanurate épais. 32mm pour tube D= ext. 88,9mm. Charge de travail 0-35kg
CRUPHEN ép.30 mm pour tuyauterie D= ext.42,4mm Charge 0-35 kg
GRIPPLE
CRUPHEN, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse phénolique épais. 30mm pour tube D= ext. 42,4mm. Charge de travail 0-35kg
CRUFLEX ép.25 mm pour tuyauterie D= ext.26,9mm Charge 0-35 kg
GRIPPLE
CRUFLEX, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse polyisocyanurate épais. 25mm pour tube D= ext. 26,9mm. Charge de travail 0-35kg
CRUPHEN ép,40 mm pour tuyauterie D= ext.76,1mm Charge 0-35 kg
GRIPPLE
CRUPHEN, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse phénolique épais. 40mm pour tube D= ext. 76,1mm. Charge de travail 0-35kg
CRUPHEN ép.30 mm pour tuyauterie D= ext.76,1mm Charge 0-35 kg
GRIPPLE
CRUPHEN, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse phénolique épais. 30mm pour tube D= ext. 76,1mm. Charge de travail 0-35kg
CRUPHEN ép.30 mm pour tuyauterie D= ext.21,3mm Charge 0-35 kg
GRIPPLE
CRUPHEN, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse phénolique épais. 30mm pour tube D= ext. 21,3mm. Charge de travail 0-35kg
CRUPHEN ép,40 mm pour tuyauterie D= ext.21,3mm Charge 0-35 kg
GRIPPLE
CRUPHEN, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse phénolique épais. 40mm pour tube D= ext. 21,3mm. Charge de travail 0-35kg
CRUPHEN ép.25 mm pour tuyauterie D= ext.21,3mm Charge 0-35 kg
GRIPPLE
CRUPHEN, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse phénolique épais. 25mm pour tube D= ext. 21,3mm. Charge de travail 0-35kg