Contrôleur Uniteck Contrôleur Uniteck (12 produits)


Unimppt 60/10.24l - régulateur mppt - 10a/12-24v - bat.12v : max pan. 150w-60voc
UNITECK
Unimppt 60/10.24l - régulateur de charge mppt - avec écran - 10a/12-24v - bat.12v : max pan. 150w-60voc / bat.24v : 300w-60voc
Unimppt 60/20.24l - régulateur mppt- 20a/12-24v - bat.12v : max pan. 300w-60voc
UNITECK
Unimppt 60/20.24l - régulateur de charge mppt - avec écran - 20a/12-24v - bat.12v : max pan. 300w-60voc / bat.24v : 600w-60voc
Unisave 5.12s - limiteur de charge pwm - 5a - 12v
UNITECK
Unisave 5.12s - limiteur de charge pwm - 5a - 12v - câble panneau 1,5mm² 2x0,4m + câble batterie 1,5mm²-2x2m - ip65 (protégé contre la pluie)
Unimppt 100/40.24l-régulateur mppt 40a/12-24v - bat.12v : max pan. 600w-100voc
UNITECK
Unimppt 100/40.24l - régulateur de charge mppt - avec écran - 40a/12-24v - bat.12v : max pan. 600w-100voc / bat.24v : 1200w-100voc
Unisolar 20.24l - régulateur de charge  pwm - 20a - 12/24v- avec écran
UNITECK
Unisolar 20.24l - régulateur de charge pwm - 20a - 12/24v- avec écran LCD et sortie contrôlée
Unisolar 10.24l - régulateur de charge  pwm - 10a - 12/24v- avec écran
UNITECK
Unisolar 10.24l - régulateur de charge pwm - 10a - 12/24v- avec écran LCD et sortie contrôlée
Unisolar 30.24 - régulateur de charge  pwm - 30a - 12/24v
UNITECK
Unisolar 30.24l - régulateur de charge pwm - 30a - 12/24v- avec sortie contrôlée
Unisolar rm - afficheur déporté pour régulateur de charge unisolar 20.24d
UNITECK
Unisolar RM - Afficheur déporté dédié au régulateur PWM Unisolar 20.24D pour gestion optimale de charge.
Unimppt 100/30.24l-régulateur mppt-30a/12-24v - bat.12v : max pan. 450w-100voc
UNITECK
Unimppt 100/30.24l - régulateur de charge mppt - avec écran - 30a/12-24v - bat.12v : max pan. 450w-100voc / bat.24v : 900w-100voc
Unisave 5.24s - limiteur de charge pwm - 5a - 24v
UNITECK
Unisave 5.24s - limiteur de charge pwm - 5a - 24v - câble panneau 1,5mm² 2x0,4m + câble batterie 1,5mm²-2x2m - ip65 (protégé contre la pluie)