Convecteur Intuis-elec Convecteur Intuis-elec (31 produits)


Convecteur Eurospot 2 horizontal - 1000W - blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Eurospot 2 horizontal 1000W - Blanc satiné - Écran LCD rétroéclairé - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres - Origine France Garantie.
Convecteur Eurospot 2 horizontal - 500W - blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Eurospot 2 horizontal 500W - Blanc satiné - Écran LCD rétroéclairé - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres - Origine France Garantie.
Convecteur Eurospot 2 horizontal - 1500W - blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Eurospot 2 horizontal 1500W - Blanc satiné - Écran LCD rétroéclairé - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres - Origine France Garantie.
Convecteur Eurospot 2 horizontal - 2000W - blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Eurospot 2 horizontal 2000W - Blanc satiné - Écran LCD rétroéclairé - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres - Origine France Garantie.
Convecteur Eurospot horizontal 1000W blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Eurospot horizontal 1000W blanc - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres
Convecteur Eurospot 2 horizontal - 750W - blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Eurospot 2 horizontal 750W - Blanc satiné - Écran LCD rétroéclairé - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres - Origine France Garantie.
Convecteur Eurospot horizontal 2000W blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Eurospot horizontal 2000W blanc - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres
Convecteur Eurospot horizontal 1500W blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Eurospot horizontal 1500W blanc - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres
Convecteur Eurospot horizontal 500W blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Eurospot horizontal 500W blanc - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres
Convecteur Eurospot horizontal 750W blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Eurospot horizontal 750W blanc - Régulation électronique avec 3 programmes prédéfinis et détection de fenêtre ouverte. Programmable par fil pilote 6 ordres
Novium convecteur électrique horizontal 1000W blanc
INTUIS-ELEC
Novium convecteur horizontal 1000W blanc Compatible avec le module intuitiv connect with Netatmo - Origine France Garantie
Convecteur Novium horizontal 1250W - blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Novium horizontal 1250W blanc Compatible avec le module intuitiv connect with Netatmo - Origine France Garantie
Convecteur Antichoc électrique 2000W digital blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Antichoc 2000 W - Horizontal - Regulation intelligente très facile à utiliser.
Convecteur Antichoc électrique 1500W digital blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Antichoc 1500 W - Horizontal - Regulation intelligente très facile à utiliser.
Convecteur Bi-jonction db4 1/2 1/2 1500W blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Bi - jonction db4 spécial habitat collectif 1/2 1/2 1500W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation
Novium convecteur électrique vertical 1000W blanc
INTUIS-ELEC
Novium convecteur vertical 1000W blanc Compatible avec le module intuitiv connect with Netatmo - Origine France Garantie
Convecteur Antichoc électrique 3000W digital blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Antichoc 3000 W - Horizontal - Regulation intelligente très facile à utiliser.
Convecteur Antichoc électrique 1000W digital blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Antichoc 1000 W - Horizontal - Regulation intelligente très facile à utiliser.
Convecteur Bi-jonction db1 1/2 1/2 1000W blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Bi - jonction db1 spécial habitat collectif 1/2 1/2 1000W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation
Convecteur Bi-jonction db1 1/2 1/2 2000W blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Bi - jonction db1 spécial habitat collectif 1/2 1/2 2000W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation
Convecteur Bi-jonction db4 1/2 1/2 2000W blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Bi - jonction db4 spécial habitat collectif 1/2 1/2 2000W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation
Convecteur Antichoc électrique 750W digital blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Antichoc 750 W - Horizontal - Regulation intelligente très facile à utiliser.
Convecteur Antichoc électrique 500W digital blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Antichoc 500 W - Horizontal - Regulation intelligente très facile à utiliser.
Convecteur Bi-jonction db1 1/2 1/2 1500W blanc
INTUIS-ELEC
Convecteur Bi - jonction db1 spécial habitat collectif 1/2 1/2 1500W blanc à commande digitale et avec 2 circuits d'alimentation