Convertisseur de signal Pepperl-fuchs Div Pa Convertisseur de signal Pepperl-fuchs Div Pa (518 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
203355 - KFD2-SR2-Ex2.W
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'appa
203645 - KFD2-STC5-Ex2
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Alimentations pour transmetteurs SMART, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement:
70124109 - KFD2-STC5-Ex1
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Alimentations pour transmetteurs SMART, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement:
70101737 - KFD2-SR2-Ex1.W
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'appa
239215 - KFD2-STC5-1.2O
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Alimentation et isolateur galvanique pour transmetteur HART, 1 voie, 2/3 fils , 0 ... 20 mA, SIL2 (IEC 61508)
276404 - S1SL-2AI-2C
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Isolateur passif, Type de signal: Entrée analogique, Nombre de voies: 2, Entrée analogique: 0(4) mA ... 20 mA, Sortie: 0(4) mA ... 20 mA, Alimentation: 24 VCC, alimenté par boucle, Raccordement: Bornes à vis, Largeur du boîtier: 6,2 mm
231197 - KFU8-UFC-Ex1.D
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Convertisseur de fréquence avec relais à seuils, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, L'appareil fournit des circuits de sécurité intrinsèque par d
276403 - S1SL-1AI-1C
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Isolateur galvanique du système SC, 1 voie, alimenté par la boucle de courant, module de 6,02 mm de large, 24 VCC
70112153 - KCD2-SR-Ex2
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'appa
231193 - KFD2-UFC-1.D
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Convertisseur de fréquence avec relais à seuils, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, Appareil adapté à un montage par division: Div. 2, Niveau d'intégrité: SIL2, Type de signal: Entrée numérique, Nombr
255623 - KFU8-CRG2-1.D
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Alimentation pour transmetteurs 1 voie, 3 fils , 0 ... 20 mA / 0 ... 20 mA, 2 seuils, avec afficheur, alimentation multi-tensions, SIL2 (IEC 61508)
70154730 - K-ADP-USB
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Adaptateur de programmation avec interface USB, Accessoires: pour le système K pour le système H
071788 - Z728
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Barrière Zener, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'appareil fournit d
231195 - KFU8-UFC-1.D
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Convertisseur de fréquence avec relais à seuils, Niveau d'intégrité: SIL2, Type de signal: Entrée numérique, Nombre de voies: 1, Signal côté terrain: Fréquence, Appareil côté terrain: Contact libre de tension, Détecteur NAMUR, Signal côté
203351 - KFD2-SR2-Ex1.W.LB
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'appa
204136 - KFU8-SR-Ex2.W
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, L'appareil fournit des circuits de sécurité intrinsèque par division: Div. 1 , D
204137 - KFU8-SR-Ex1.W
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, L'appareil fournit des circuits de sécurité intrinsèque par division: Div. 1 , D
204138 - KFU8-SR-Ex1.W.LB
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Amplificateur de commutation, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, L'appareil fournit des circuits de sécurité intrinsèque par division: Div. 1 , D
255620 - KFD2-CRG2-Ex1.D
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Alimentation pour transmetteur, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc, L'ap
231225 - KFD2-GUT-Ex1.D
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Convertisseur de température avec valeur seuil, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc
231226 - KFU8-GUT-1.D
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Convertisseur de température et relais à seuils, 1 voie, entrée 0-1 V, 0-10V, +/-100mV, 800 ohm-20Kohm, thermocouple J,K,... , Pt 100, ... 2,3 ou 4 fils, 2 seuils, sortie 0/4 -20 mA, alim multi-tensions, programmable (PC) ou en face avant
231194 - KFD2-UFC-Ex1.D
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Convertisseur de fréquence avec relais à seuils, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équ
294980 - KFD0-CS-Ex1.51P
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Isolateur galvanique/module répéteur, Fournit des circuits de sécurité intrinsèque dans le niveau de protection de l'équipement: Ga , Gb , Gc , Da , Db , Dc , Ma , Mb, Appareil adapté à un montage au niveau de protection de l'équipement: Gc
197007 - UPR-03-S
PEPPERL-FUCHS DIV PA
Rail d'alimentation universel avec capuchons d'extrémité et couvercle, 3 conducteurs, longueur : 0,8 m, Accessoires: pour le système K