Cordon de brassage RJ45 Acome Cordon de brassage RJ45 Acome (18 produits)


Panneau de brassage cuivre 24 ports RJ45 Keystone, 19 pouces hauteur 1U droit
ACOME
Panneau de brassage cuivre 24 ports pour connecteur RJ45 Keystone, intégration en baie 19 pouces, hauteur 1U, Sortie droite, mise à la masse par contact sur les montants, finition peinture noire
Connecteur RJ45 STP Catégorie 6A, 4ppoe, Grade 3 TV, FORCE
ACOME
Connecteur Femelle RJ45 Blindé catégorie 6A, compatible grade3 TV et 4PPoE, format Keystone, Certifié composant FORCE, AWG24-26
Fiche RJ45 montage terrain - Cat 6 Classe Ea
ACOME
Connecteur RJ45 mâle blindé - montage terrain sans outils - Catégorie 6 - Classe Ea
Demi-cordon 550 U/FTP Cat.6A LSOH Ivoire RJ45M 20m
ACOME
Demi-cordon 550 U/FTP Catégorie 6A - Gaine LSOH, couleur ivoire - Extrémité 1 : Connecteur RJ45 mâle - Extrémité 2 : non connectorisée - packaging : couronne 20m
Demi-cordon 550 U/FTP Cat.6A LSOH Ivoire RJ45M 30m
ACOME
Demi-cordon 550 U/FTP Catégorie 6A - Gaine LSOH, couleur ivoire - Extrémité 1 : Connecteur RJ45 mâle - Extrémité 2 : non connectorisée - packaging : couronne 30m
Plastron droit 1 port RJ45 Keystone, Format 45x45 volet anti poussière Blanc
ACOME
Plastron droit pour 1 port RJ45 Keystone. clipsable, compatible avec les formats 45x45 millimètres. Volet anti poussière. Couleur Banche
Cordon cuivre S-FTP Catégorie 6A  Gaine LSOH Gris 3m, certifié Channel
ACOME
Cordon de brassage cuivre S-FTP Catégorie 6A, 4 paires AWG28, Connecteurs RJ45 cat6a aux 2 extrémités, Gaine LSOH Grise, Longueur 3 mètres, certifié Channel
Plastron angulé 1 port RJ45 Keystone, Format 45x45 volet anti poussière Blanc
ACOME
Plastron angulé pour 1 port RJ45 Keystone. clipsable, compatible avec les formats 45x45 millimètres. Volet anti poussière. Couleur Banche
Demi-cordon 550 U/FTP Cat.6A LSOH Ivoire RJ45M 10m
ACOME
Demi-cordon 550 U/FTP Catégorie 6A - Gaine LSOH, couleur ivoire - Extrémité 1 : Connecteur RJ45 mâle - Extrémité 2 : non connectorisée - packaging : couronne 10m
Demi-cordon 550 U/FTP Cat.6A LSOH Ivoire RJ45M 50m
ACOME
Demi-cordon 550 U/FTP Catégorie 6A - Gaine LSOH, couleur ivoire - Extrémité 1 : Connecteur RJ45 mâle - Extrémité 2 : non connectorisée - packaging : couronne 50m
Cordon RJ45 Gigabit ivoire AWG26 3 mètres PoE+
ACOME
Cordon de brassage cuivre Gigabit discret - Connecteurs RJ45 - Couleur de gaine : Ivoire - Section de cuivre réduite AWG26 - Compatible PoE+ (30W) - Longueur : 3 mètres
Cordon RJ45 Gigabit ivoire AWG26 1 mètre PoE+
ACOME
Cordon de brassage cuivre Gigabit discret - Connecteurs RJ45 - Couleur de gaine : Ivoire - Section de cuivre réduite AWG26 - Compatible PoE+ (30W) - Longueur : 1 mètre
Cordon RJ45 Gigabit ivoire AWG26 2 mètres PoE+
ACOME
Cordon de brassage cuivre Gigabit discret - Connecteurs RJ45 - Couleur de gaine : Ivoire - Section de cuivre réduite AWG26 - Compatible PoE+ (30W) - Longueur : 2 mètres
Cordon cuivre S-FTP Catégorie 6A  Gaine LSOH Gris 1m, certifié Channel
ACOME
Cordon de brassage cuivre S-FTP Catégorie 6A, 4 paires AWG28, Connecteurs RJ45 cat6a aux 2 extrémités, Gaine LSOH Grise, Longueur 1 mètre, certifié Channel
Plastron droit 2 ports RJ45 Keystone, Format 45x45 volet anti poussière Blanc
ACOME
Plastron droit pour 2 ports RJ45 Keystone. clipsable, compatible avec les formats 45x45 millimètres. Volet anti poussière. Couleur Banche
Cordon cuivre S-FTP Catégorie 6A  Gaine LSOH Gris 2m, certifié Channel
ACOME
Cordon de brassage cuivre S-FTP Catégorie 6A, 4 paires AWG28, Connecteurs RJ45 cat6a aux 2 extrémités, Gaine LSOH Grise, Longueur 2 mètres, certifié Channel
Plastron angulé 2 ports RJ45 Keystone, Format 45x45 volet anti poussière Blanc
ACOME
Plastron angulé pour 2 ports RJ45 Keystone. clipsable, compatible avec les formats 45x45 millimètres. Volet anti poussière. Couleur Banche
Cordon cuivre S-FTP Catégorie 6A  Gaine LSOH Gris 0,5m, certifié Channel
ACOME
Cordon de brassage cuivre S-FTP Catégorie 6A, 4 paires AWG28, Connecteurs RJ45 cat6a aux 2 extrémités, Gaine LSOH Grise, Longueur 0,5 mètres, certifié Channel