Cordon, prolongateur et fiche Ebenoïd Cordon, prolongateur et fiche Ebenoïd (126 produits)


Fiche mâle TV coaxiale CEE bleu
EBENOÏD
Fiche mâle TV coaxiale CEE bleu, modèle:prise (Plug), finition des contacts:mâle
Fiche femelle TV coaxiale CEE bleu
EBENOÏD
Fiche femelle TV coaxiale CEE bleu, modèle:prise (Plug), finition des contacts:femelle
Fiche femelle 16A 2P+T IP40
EBENOÏD
Fiche femelle 16A 2 pôles + terre IP40 noir, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit. IP44 siconnecté avec 21471
Fiche mâle 16A 2P+T IP40
EBENOÏD
Fiche mâle 16A 2 pôles + terre IP40 noir, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit. IP44 siconnecté avec 21474
Fiche DCL 2P+T
EBENOÏD
Fiche DCL 2 pôles + terre blanc, section nominale:1,5 mm², nombre de conducteurs:3
Fiche PTT 8 cts / numeris RJ45
EBENOÏD
Fiche PTT 8 cts / numeris RJ45, modèle:UAE/TAE 8(6)/6 NF
Connecteur mâle CEE 65°c
EBENOÏD
Connecteur mâle CEE 65°c noir, modèle:prise (mâle)
Cordon de combiné M/M RJ9 noir
EBENOÏD
Cordon de combiné M/M RJ9 noir, finition raccordement 1:prise (mâle), finition raccordement 2:prise (mâle), type de connecteur raccordement 1:RJ9 4(2), type de connecteur raccordement 2:RJ9 4(2)
Fiche mâle 16A 2P+T sortie latérale blanc
EBENOÏD
Fiche mâle 16A 2 pôles + terre sortie latérale blanc, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20
Fiche femelle 16A 2P+T noir
EBENOÏD
Fiche femelle 16A 2 pôles + terre noir, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20
Fiche femelle 16A 2P+T anneau blanc
EBENOÏD
Fiche femelle 16A 2 pôles + terre anneau blanc, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20
Prolongateur 16A 2P+T-3G1,5-blanc-5m
EBENOÏD
Prolongateur 16A 2 pôles + terre-3G1,5-blanc. Longueur câble 5m, type raccordement 1:fiche CEE, type raccordement 2:fiche CEE, nombre de conducteurs:3
Cordon 16A 2P+T 3G1,5-blanc-3m
EBENOÏD
Cordon 16A 2 pôles + terre 3G1,5-blanc. Longueur 3m, type raccordement 1:fiche CEE, type raccordement 2:extrémité de ligne libre, nombre de conducteurs:3
Fiche mâle 6A 2P blanc
EBENOÏD
Fiche mâle 6A 2 pôles blanc, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, nombre de pôles:2, direction d'enfichage:droit, IP20
Fiche mâle 16A 2P+T sortie latérale noir
EBENOÏD
Fiche mâle 16A 2 pôles + terre sortie latérale noir, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20
Fiche femelle 16A 2P+T IP65
EBENOÏD
Fiche femelle 16A 2 pôles + terre IP65 noir, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP65
Adapteur F femelle / F femelle
EBENOÏD
Adapteur F femelle / F femelle, modèle:prise (Plug), type de connexion:vis, finition des contacts:femelle, type de connecteur:F
Fiche F TV à visser
EBENOÏD
Fiche Femelle TV à visser, modèle:prise (Plug), type de connexion:vis
Fiche mâle 16A 2P+T double terre noir
EBENOÏD
Fiche mâle 16A 2 pôles + terre double terre noir, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20
Fiche mâle 6A 2P noir
EBENOÏD
Fiche mâle 6A 2 pôles noir, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, nombre de pôles:2, direction d'enfichage:droit, IP20
Fiche mâle 16A 2P+T portefeuille blanc
EBENOÏD
Fiche mâle 16A 2 pôles + terre portefeuille blanc, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20