Cuisinière gaz et mixte Smeg France Cuisinière gaz et mixte Smeg France (240 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Centre de cuisson 'Esthétique Concerto' manettes noires 90 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' 90 cm 5 foyers induction avec boosters dont un central 3 kW ECO-logic Fourélectrique multifonction (8 dont double chaleur tournante) Gril fort 2900 W nettoyage vapor clean moufle géant 115 L nets
Centre de cuisson 'Victoria' - 110 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 110 cm 7 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Grill en haut à gauche: grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 2 niveaux de cuisson 36 litres nets, 4
Cuisinière 'Esthétique Concerto' - 60 cm
SMEG FRANCE
Cuisinière 'Concerto' 60 cm 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 3,5 kW sécurité thermocouples 2 grilles en fonte Fourélectrique multifonction (9 dont chaleur tournante) pyrolyse 70 litres nets, brus 79 L programmateur électronique porte fro
Centre de cuisson 'Esthétique Concerto' manettes noires 90 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' manettes noires 90 cm 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4 kW sécurité thermocouples 3 grilles en fonte Four: électrique multifonction (8 dont double chaleur tournante) 5 niveaux de cuisson nettoyage
Centre de cuisson 'Esthétique Concerto' manettes noires 90 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' manettes noires 90 cm 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4 kW sécurité thermocouples 3 grilles en fonte Four: électrique multifonction (8 dont double chaleur tournante) 5 niveaux de cuisson nettoyage
Centre de cuisson 'Concerto' 90 cm Plan de cuisson: 5 brûleurs gaz dont
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' 90 cm 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Grill en haut à gauche: grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 35 litres nets, 41 bruts porte intérieure
Centre de cuisson 'Esthétique Sinfonia' 90 cm Plan de cuisson : 6 brûleurs gaz d
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Sinfonia' 90 cm 6 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW sécurité thermocouples 3 grilles en fonte Four: électrique multifonction (11 dont double chaleur tournante) vapor clean supports latéraux métalliques 5
Cuisinière 'Concerto' - 60 cm - 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 3,5 kW - sécu
SMEG FRANCE
Cuisinière 'Concerto' - 60 cm - 4 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide 3,5 kW - sécurité thermocouples - 2 grilles en fonte - Fourélectrique multifonction (9 dont chaleur tournante) - pyrolyse - 70 litres nets, brus 79 L - programmateur électr
Centre de cuisson 'Victoria' - 110 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 110 cm 7 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Grill en haut à gauche: grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 2 niveaux de cuisson 36 litres nets, 4
Table gaz - 72 cm - plan en verre céramique - bord droit
SMEG FRANCE
Table gaz en verre de 72 cm, Installation affleurante ou traditionnelle, Encastrement standard - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre céramique avec bord droit, Grilles individuelles en fonte, Brûleurs en laiton avec revêtement en nickel, Comman
Table Mixte Gaz/induction' - 65 cm - 2 foyer Gaz dont un 3,1 kW
SMEG FRANCE
Table mixte gaz / induction de 65 cm, Installation affleurante ou traditionnelle- ESTHÉTIQUE ET COMMANDES: CLASSICA, Verre céramique Eclipse avec bord droit, Grille en fonte, Brûleur en laiton, Commandes par manettes et Evoslider (slider u
Centre de cuisson 'Esthétique Concerto' manettes inox 90 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' manettes noires 90 cm 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4 kW sécurité thermocouples 3 grilles en fonte Four: électrique multifonction (8 dont double chaleur tournante) catalyse avec 3 parois autonet
Domino gaz 'Classica' - 30 cm - semi-affleurant - plan en verre céramique
SMEG FRANCE
Domino gaz en verre de 30 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre avec bord droit, Grille en fonte, Brûleur en laiton avec revêtement en nickel, Commande par manette Classica- FOYERS : 2 foyers gaz,
Table gaz 90 cm plan en verre standard noir bord droit 5 brûleurs gaz dont 1 ult
SMEG FRANCE
Table gaz en verre de 90 cm, Installation affleurante ou traditionnelle - ESTHÉTIQUE ET COMMANDES : Verre avec bord droit, Grilles individuelles en fonte, Brûleurs en aluminium, Commandes par manettes Classica- FOYERS : 5 foyers gaz, 1 foye
Table Mixte Gaz/induction' 75 cm 2 foyer Gaz dont un 3,3 kW 2 foyers induction
SMEG FRANCE
Table mixte gaz / induction de 75 cm, Installation traditionnelle- ESTHÉTIQUE ET COMMANDES: DOLCE STIL NOVO, Verre céramique Eclipse avec bord droit et finition cuivre, Grille en fonte, Brûleur en laiton, Commandes par manettes et Multisli
Centre de cuisson 'Esthétique Concerto' manettes noires 90 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' manettes noires 90 cm 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4 kW sécurité thermocouples 3 grilles en fonte Four: électrique multifonction (8 dont double chaleur tournante) catalyse avec 3 parois
Cuisinière 'Sinfonia' - 60 cm - 4 foyers induction avec boosters - Fonction Eco-
SMEG FRANCE
Cuisinière 'Sinfonia' 60 cm 4 foyers induction avec boosters Fonction Eco-Logic Fourélectrique multifonction (9 dont chaleur tournante) nettoyage pyrolyse 70 litres nets programmateur électronique afficheur tactile 'touch' porte froide 4 v
Centre de cuisson 'Victoria' - 90 cm - Plan de cuisson: 5 brûleurs gaz dont 1 u
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 90 cm 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 5 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Four: électrique multifonction (9 dont double chaleur tournante) vapor clean moufle géant 115 litres nets program
Centre de cuisson 'Victoria' - 90 cm - Plan de cuisson Induction: 5 foyers - 5
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 90 cm 5 foyers induction dont 3 de 3 kW en booster 5 boosters fonction eco-logic Fourélectrique multifonction (11 dont double chaleur tournante et décongélation) vapor clean moufle géant 115 L nets, 126 L bruts
Centre de cuisson 'Victoria' - 90 cm - Plan de cuisson Induction: 5 foyers - 5
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 90 cm 5 foyers induction dont 3 de 3 kW en booster 5 boosters fonction eco-logic Fourélectrique multifonction (11 dont double chaleur tournante et décongélation) vapor clean moufle géant 115 L nets, 126 L bruts
Centre de cuisson 'Victoria' - 90 cm - Plan de cuisson: 5 brûleurs gaz dont 1 u
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 90 cm 5 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 5 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Four: électrique multifonction (9 dont double chaleur tournante) vapor clean moufle géant 115 litres nets program