Cuve pour récupération d'eau de pluie Roth France Cuve pour récupération d'eau de pluie Roth France (114 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
KIT 1 BIOFIOUL : Pour l'installation d'une seul cuve
ROTH FRANCE
KIT 1 BIOFIOUL : Pour l'installation d'une seul cuve, peut importe son volume sauf ROTHALEN compact et ROTHALEN PLUS 1000 L
Bouchon d'évent en PEHD 2' pour réservoirs fioul
ROTH FRANCE
BOUCHON D'EVENT - Bouchon 2¿ en PEHD - S'installe dans les orifices supérieurs (D= 72 mm) des réservoirs fioul
JAUGE ROTHALERT A ULTRA SONS - Indicateur et contrôle du niveau à distance
ROTH FRANCE
JAUGE ROTHALERT A ULTRA SONS - Indicateur et contrôle du niveau à distance pour réservoir aérien, fioul ou eau de pluie
BOUCHON CUVE/FIOUL constitué de 2 éléments pour filetage 72mm avec 1 joint plat
ROTH FRANCE
BOUCHON CUVE/FIOUL constitué de 2 éléments (en PEHD et EPDM) pour filetage 72mm. Comprenant 1 joint plat
Rothagua RDBA-3000L - double bride en acier inoxydable
ROTH FRANCE
Rothagua RDBA-3000 litres double bride en acier inoxydable, cuve thermomoulée d'usine sans soudure
Kit bouchon constitué de 2 éléments pour filetage 72mm. Comprenant 1 joint plat
ROTH FRANCE
Kit bouchon constitué de 2 éléments (en PEHD et EPDM) pour filetage 72mm. Comprenant 1 joint plat
FILTRES DE RECHANGE PAQUET DE 5 UNITES - Évite le retour du fioul vers la cuve
ROTH FRANCE
FILTRES DE RECHANGE PAQUET DE 5 UNITES - Évite le retour du fioul vers la cuve, pour débit > 70l/h< BR/> Débit retour maxi 120 l/h
KIT 2 BIOFIOUL : Pour la première cuve à jumelée
ROTH FRANCE
KIT 2 BIOFIOUL : Pour la premiére cuve à jumelée ,convient pour tous les volumes de cuve
KIT 3 BIOFIOUL : Pour le raccordement d'une autre cuve de meme volume
ROTH FRANCE
KIT 3 BIOFIOUL : Pour le raccordement d'une autre cuve de meme volume. Capacité maximum de jumelage 10000 L
Ensemble robinet 1' comprenant un robinet et une contrebride
ROTH FRANCE
Ensemble robinet 1' comprenant un robinet en PP de 1' (embranchement tuyau en DN 30) et une contrebride en PP (D= 150 mm) avec filetage femelle de 1'
Contrebride pour Rothagua Modèle 2' en PP (D= 150 mm)
ROTH FRANCE
Contrebride pour Rothagua Modèle 2' en PP (D= 150 mm) avec filetage femelle de différentes tailles, permettant d'installer tuyaux ou accessoires à la base du réservoir en toute sécurité
Indicateur de niveau mécanique Modèle A en 2'
ROTH FRANCE
Indicateur de niveau mécanique Modèle A - Indication du taux de remplissage de la cuve en 2' - Se visse sur l'orifice supérieur (D= 72 mm)
FILTRE AVEC RETOUR INTEGRE - Évite le retour du fioul vers la cuve
ROTH FRANCE
FILTRE AVEC RETOUR INTEGRE - Évite le retour du fioul vers la cuve, pour débit > 70l/h Débit retour maxi 120 l/h
Filtre Rainus - filtre en acier démontable pour descente de gouttière
ROTH FRANCE
Filtre Rainus - filtre en acier démontable pour descente de gouttière - maillage de 0,55 mm - Les impuretés sont rejetées vers l'avant
Kit d'aspiration pour Twinbloc - raccordable à une pompe ou un module de gestion
ROTH FRANCE
Kit d'aspiration pour Twinbloc - Dispositif raccordable à une pompe ou à un module de gestion, destiné à prélever en surface l'eau de pluie stockée, afin d'éviter l'aspiration des impuretés
Kit Filtre à panier pour Twinbloc avec panier filtrant/accessoires raccordement
ROTH FRANCE
Kit Filtre à panier pour Twinbloc - comprenant un panier filtrant et des accessoires de raccordement - s'intègre dans le regard de la cuve Twinbloc
Rothagua RB-250L - simple bride en acier inoxydable
ROTH FRANCE
Rothagua RB-250 litres simple bride en acier inoxydable, cuve thermomoulée d'usine sans soudure
Set de jumelage pour Twinbloc -  avec scie cloche et 2 joints à lèvres DN100
ROTH FRANCE
Set de jumelage pour Twinbloc - permet d'étendre la capacité de stockage par jumelage de deux ou plusieurs réservoirs Twinbloc - Set composé d'une scie cloche et de deux joints à lèvres DN 100 - tuyauterie non fournie
Module V50E Nu - permet le passage à l'eau de ville
ROTH FRANCE
Module V50E Nu - permet le passage à l'eau de ville lorsque la cuve eau de pluie est vide
Rehausse de regard pour Twinbloc - permet d'augmenter la hauteur
ROTH FRANCE
Rehausse de regard pour Twinbloc - permet de rehausser le regard d'une hauteur de 500 mm - à positionner sur le regard téléscopique de la Twinbloc