Détecteur inductif Carlo Gavazzi Détecteur inductif Carlo Gavazzi (674 produits)


Amplificateur boucle inductive 2 voies, embrochable, 24-240CA/CC
CARLO GAVAZZI
Amplificateur de boucle, double canal, embrochable, plage 20uH-1000uH, sensibilité réglable 0,01%-1%, augmentation automatique de la sensibilité, réglage manuel et automatique de la fréquence, 4 canaux de fréquence de boucle réglables, IP30
Amplificateur boucle inductive 1 voie, embrochable, 24-240CA/CC
CARLO GAVAZZI
Amplificateur de boucle, canal unique, embrochable, plage 20uH-1000uH, sensibilité réglable 0,01%-1%, augmentation automatique de la sensibilité, réglage manuel et automatique de la fréquence, 4 canaux de fréquence de boucle réglables, IP30
Détecteur inductif metal M30 NPN NF,câble 2m, Sn 8mm, 20-250Vca, corps long
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, acier inoxydable M30, câble 2m, Sn 15mm, montage non encastré, corps long, NPN NC, alimentation 10-40Vdc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 100Hz, température fonctionnement -25°C - +70°C, IP67
Détecteur inductif acier inox M12 NA NF,cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, M12 Acier inoxydable, câble 2m, Sn 4mm, Montage non encastré, Corps court, Namur NC, Alimentation 7-9Vdc, Courant de sortie max 9,35mA, Fréquence commutation max 1200Hz, Température de fonctionnement -25°C - +70°C, IP67
Détecteur inductif M12 connecteur 30mm PNP NO noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, connecteur M12, Sn 4mm, montage encastré, corps court, sortie PNP NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Amplificateur boucle inductive 1 voie, rail DIN, 24-240CA/CC
CARLO GAVAZZI
Amplificateur de boucle, canal unique, rail DIN, plage 20uH-1000uH, sensibilité réglable 0,01%-1%, augmentation automatique de la sensibilité, réglage manuel et automatique de la fréquence, 4 canaux de fréquence de boucle réglables, IP20
Détecteur inductif M18 connecteur PNP NO non noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M18, connecteur M12, Sn 20mm, montage non encastré, corps court, sortie PNP NO, alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 1,5kHz, température -25°C - +70°C IP67
Détecteur inductif M18 cable 30mm NPN NF non noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M18, câble 2m, Sn 14mm, montage non encastré, corps court, sortie NPN NC, alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 1,5kHz, température fonctionnement -25°C - +70°C IP67
Détecteur inductif M12 connecteur 30mm NPN NO noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, connecteur M12, Sn 4mm, montage encastré, corps court, sortie NPN NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif AISI 304 M5 court 1,5mm noyable PNP NO, cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, M5 en acier inoxydable, câble de 2m, Sn 1,5mm, montage encastré, corps court, sortie PNP NO, 10-30Vcc, courant de sortie max 100mA, fréquence de commutation max 4,5kHz, température de fonctionnement -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif AISI 304 M5 court 1,5mm noyable PNP NF, connecteur M8
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, M5 Acier inoxydable, connecteur M8, Sn 1,5mm, Montage encastré, Corps court, Sortie PNP NC, 10-30Vcc, Courant de sortie max 100mA, Fréquence de commutation max 4,5kHz, Température de fonctionnement -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M12 connecteur 30mm PNP NO non noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, connecteur M12, Sn 4mm, montage non encastré, corps court, sortie PNP NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M12 cable 30mm PNP NO noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, câble 2m, Sn 4mm, montage encastré, corps court, sortie PNP NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M18 connecteur 30mm PNP NO non noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M18, connecteur M12, Sn 8mm, montage non encastré, corps court, sortie PNP NO, alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 1,5kHz, température -25°C - +70°C IP67
Détecteur inductif M12 cable 30mm PNP NO non noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, câble 2m, Sn 4mm, montage non encastré, corps court, sortie PNP NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M12 cable 30mm PNP NO noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, câble 2m, Sn 2mm, montage encastré, corps court, sortie PNP NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M18 cable 30mm PNP NO noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M18, câble 2m, Sn 5mm, montage encastré, corps court, sortie PNP NO, alimentation 10-36 Vdc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 1,5kHz, température fonctionnement -25°C - +70°C IP67
Détecteur inductif M12 connecteur 30mm PNP NO noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, connecteur M12, Sn 2mm, montage encastré, corps court, sortie PNP NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M12 connecteur PNP NO non noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, connecteur M12, Sn 10mm, montage non encastré, corps long, sortie PNP NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M12 connecteur 50mm PNP NO noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, connecteur M12, Sn 4mm, montage encastré, corps long, sortie PNP NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M12 connecteur PNP NF non noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, connecteur M12, Sn 10mm, montage non encastré, corps court, sortie PNP NC, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M12 connecteur 30mm NPN NO non noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, connecteur M12, Sn 4mm, montage non encastré, corps court, sortie NPN NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M12 cable 50mm PNP NO non noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M12, câble 2m, Sn 8mm, montage non encastré, corps long, sortie PNP NO, Alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 2kHz, température -25°C-+70°C IP67
Détecteur inductif M18 connecteur 30mm NPN NF non noyable
CARLO GAVAZZI
Détecteur inductif, laiton nickelé M18, connecteur M12, Sn 14mm, montage non encastré, corps court, sortie NPN NC, alimentation 10-36Vcc, courant de sortie max 200mA, fréquence commutation max 1,5kHz, température -25°C - +70°C IP67