Détecteur spécifique ultrason lazer Gefran Détecteur spécifique ultrason lazer Gefran (5823 produits)


Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PY-2-C-025 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire PY2 : dimensions réduites, pour petits déplacements. Connection latérale, ressort de retour. Pour contrôle planarité/épaisseur.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: LT-M-0500-S 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire LT : structure robuste pour vibrations. Fixation par brackets ou vis. Pour machines injection plastique. Course 50-900mm.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PC-M-0400 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire PC : structure tubulaire 35mm, tige inox 10mm. Auto-alignement. IP60/IP65. Course 50-750mm.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PZ-12-S-050 0000X000X60
GEFRAN
Transducteurs position linéaires/angulaires potentiométriques. PZ34 : boîtier 19mm, versatile. Course 25-300mm, IP40. Pour machines traitement bois/métal/verre.
Capteur Linéaire Magnétostrictif - Modèle: WPP-A-A-0300-N 0000X000X00X0XX
GEFRAN
Transducteur position linéaire HYPERWAVE magnétostrictif. Sans contact, durée de vie illimitée. IP élevé, immunité CEM. Précision, robustesse.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PZ-34-S-050 0000X000X30
GEFRAN
Transducteurs position linéaires/angulaires potentiométriques. PZ34 : boîtier 19mm, versatile. Course 25-300mm, IP40. Pour machines traitement bois/métal/verre.
Capteur Linéaire Magnétostrictif - Modèle: WPG-A-A-0200-E 0000X000X00X0XX
GEFRAN
Transducteur position linéaire magnétostrictif sans contact. Durée de vie illimitée. Signal direct/inverse. Immunité CEM.
Capteur Linéaire Magnétostrictif - Modèle: WPG-A-A-0225-W 0000X000X00X0XX
GEFRAN
Transducteur position linéaire magnétostrictif sans contact. Durée de vie illimitée. Signal direct/inverse. Immunité CEM.
Capteur Linéaire Magnétostrictif - Modèle: WPG-A-M-0200-E 0000X000X00X0XX
GEFRAN
Transducteur position linéaire magnétostrictif sans contact. Durée de vie illimitée. Signal direct/inverse. Immunité CEM.
Capteur Linéaire Magnétostrictif - Modèle: WPG-A-M-1300-E 0000X000X00X0XX
GEFRAN
Transducteur position linéaire magnétostrictif sans contact. Durée de vie illimitée. Signal direct/inverse. Immunité CEM.
Capteur Linéaire Magnétostrictif - Modèle: WPG-A-M-1200-W 0000X000X00X0XX
GEFRAN
Transducteur position linéaire magnétostrictif sans contact. Durée de vie illimitée. Signal direct/inverse. Immunité CEM.
Capteur Linéaire Magnétostrictif - Modèle: WPG-A-M-1000-W 0000X000X00X0XX
GEFRAN
Transducteur position linéaire magnétostrictif sans contact. Durée de vie illimitée. Signal direct/inverse. Immunité CEM.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PZ-34-A-200 0000X000XX0
GEFRAN
Transducteurs position linéaires/angulaires potentiométriques. PZ34 : boîtier 19mm, versatile. Course 25-300mm, IP40. Pour machines traitement bois/métal/verre.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PC-M-0225 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire PC : structure tubulaire 35mm, tige inox 10mm. Auto-alignement. IP60/IP65. Course 50-750mm.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: LT-M-0450-S 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire LT : structure robuste pour vibrations. Fixation par brackets ou vis. Pour machines injection plastique. Course 50-900mm.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PC-M-0130 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire PC : structure tubulaire 35mm, tige inox 10mm. Auto-alignement. IP60/IP65. Course 50-750mm.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PC-M-0750 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire PC : structure tubulaire 35mm, tige inox 10mm. Auto-alignement. IP60/IP65. Course 50-750mm.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PK-M-0360 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire : optimisé pour fiabilité. Glissière à compensation de jeu. Fixation par brackets. IP40. Course 100-3000mm.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PC-M-0500 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire PC : structure tubulaire 35mm, tige inox 10mm. Auto-alignement. IP60/IP65. Course 50-750mm.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: LT-M-0200-P 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire LT : structure robuste pour vibrations. Fixation par brackets ou vis. Pour machines injection plastique. Course 50-900mm.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: LT-M-0750-S 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire LT : structure robuste pour vibrations. Fixation par brackets ou vis. Pour machines injection plastique. Course 50-900mm.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PC-67-0500 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire PC67 auto-aligneur : IP67, pour environnements sévères. Structure robuste, étanchéité brevetée.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PC-67-0050 0000X000X00
GEFRAN
Transducteur position linéaire PC67 auto-aligneur : IP67, pour environnements sévères. Structure robuste, étanchéité brevetée.
Capteur Linéaire Potentiomètre - Modèle: PC-M-0100 000000
GEFRAN
Transducteur position linéaire PC : structure tubulaire 35mm, tige inox 10mm. Auto-alignement. IP60/IP65. Course 50-750mm.